※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JW-586-39-S〜M BTデュアルクロス ロングパンツ おたふく手袋 14194236 JW-586-39-S〜M BTデュアルクロス ロングパンツ おたふく手袋 14194236 JW-586-39-S〜M BTデュアルクロス ロングパンツ おたふく手袋 14194236 JW-586-39-S〜M BTデュアルクロス ロングパンツ おたふく手袋 14194236 JW-586-39-S〜M BTデュアルクロス ロングパンツ おたふく手袋 14194236

BTデュアルクロス ロングパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14194236 品番 JW-586-39-S〜M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

異素材二層構造が汗を瞬時に肌面から外側に逃がすことで優れた吸汗速乾性を発揮します。
立体成型編みコンプレッションによりフィット感を高め体の動きをサポートします。
消臭コアーミシン糸により気になる臭いをスピード消臭します。

用途あらゆる作業全般に。 トラスコ品番147-6230 材質ナイロン55%、ポリプロピレン40%、ポリウレタン5% グレー×ブラック サイズS〜M 身長(cm)158〜170 ウエスト(cm)68〜81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする