※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA-EZドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14195067 品番 TEZD2200S25-MLBODY
参考基準価格(税別)¥49,670 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル

用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 トラスコ品番195-3364 材質 切削径(Φmm)DC:21.5〜22.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法LU(mm)使用可能長さ:5D 寸法OAL(mm)全長:206 適合インサートTEZ2160〜2250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする