※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンプラカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(500個) 注文コード 14195855 品番 01661C
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ポリプロピレン製のため、耐薬品性はもちろん、耐熱性にも優れ、また、液残りも殆んどなくご使用いただけます。
目盛が両側に付いていますので計量し易くなっています。
注ぎ口が付いて大変便利です。
再使用もでき、積み重ねて保管できます。

用途ディスポタイプのカップで、幅広い用途で使用可能です。 トラスコ品番557-4404 材質ポリプロピレン(PP) 容量(mL)200 目盛間隔(mL)10 上径×下径×高さ(mm)74.5×63×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする