※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンプラカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100個) 注文コード 14195880 品番 01664C
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ポリプロピレン製のため、耐薬品性はもちろん、耐熱性にも優れ、また、液残りも殆んどなくご使用いただけます。
目盛が両側に付いていますので計量し易くなっています。
注ぎ口が付いて大変便利です。
再使用もでき、積み重ねて保管できます。

用途ディスポタイプのカップで、幅広い用途で使用可能です。 トラスコ品番557-4463 材質ポリプロピレン(PP) 容量(mL)1000 目盛間隔(mL)100 上径×下径×高さ(mm)121×100×149

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする