※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンドーテック
コンドーテックの 鉄骨建築用金物
コンドー吊りピース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14195925
品番
12408KK6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スリット付です。
用途
構造物に取付けて、吊り手として。
仕様
柱・梁質量(2個)(t):<10
トラスコ品番
385-2197
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)相当
呼び径(mm)
シャックル:32
板厚(mm)
T:16
脚長さ(mm)
S:12
注意
※吊りピースは必ず2ヶ吊りしてください。
※シャックルは規格(JIS)シャックルを使用してください。