※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの その他引戸金具・折戸金具
上部吊り車 AFD-2950-K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14196221
品番
255891
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
AFDシステム用上部吊り車で、ベアリング使用により回転がスムーズ・耐久性に優れます。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
付属品
+なべタッピンねじ(3.5×30)2本
トラスコ品番
434-7486
材質
本体:POM・PA66複合材・鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM・鋼
仕上
茶