※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

255892 上部吊り車 AFD-2950-K アトムリビンテック 14196230 255892 上部吊り車 AFD-2950-K アトムリビンテック 14196230

上部吊り車 AFD-2950-K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14196230 品番255892
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AFDシステム用上部吊り車で、ベアリング使用により回転がスムーズ・耐久性に優れます。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。

付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)2本 トラスコ品番434-7466 材質本体:POM・PA66複合材・鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM・鋼 仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする