※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの その他引戸金具・折戸金具
上部吊り車 AFD-2950
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
茶
注文コード
14196239
品番
264314
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
AFDシステム用上部吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
付属品
+なべタッピンねじ(3.5×30)2本
トラスコ品番
434-7503
材質
本体:POM・PA66複合材・鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:PBT
仕上
茶