※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

264315 上部吊り車 AFD-2950 アトムリビンテック 14196248 264315 上部吊り車 AFD-2950 アトムリビンテック 14196248

上部吊り車 AFD-2950

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上 注文コード14196248 品番264315
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

AFDシステム用上部吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。

付属品+なべタッピンねじ(3.5×30)2本 トラスコ品番434-7505 材質本体:POM・PA66複合材・鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:PBT 仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする