※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリオン機械
オリオン機械の 空圧補器
オリオン機械の ドレン排出器
オートドレントラップ AD-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14196966
品番
AD-5-G1
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ディスク式のオートドレントラップです。
用途
エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。
トラスコ品番
838-7296
幅(mm)
135
接続口径
Rc1/2
高さ(mm)
210
奥行(mm)
85
使用圧力(MPa)
0.29-0.98
方式
ドレン排出:ディスク式
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
2〜60
ドレン排出量(cm
3
/回)
300(空気のみ)