※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 汎用管継手
CEJN(セイン)の 配管用ワンタッチ管継手
二方チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14197149
品番
19-900-5335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途
水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
トラスコ品番
682-5729
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状
二方チーズ
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20〜100
RoHS指令(10物質対応)
対応