※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZWSS-A-MF 三共 FRNZスポンジ研磨材 FUJI STAR(三共理化学) 14197420 ZWSS-A-MF 三共 FRNZスポンジ研磨材 FUJI STAR(三共理化学) 14197420 ZWSS-A-MF 三共 FRNZスポンジ研磨材 FUJI STAR(三共理化学) 14197420 ZWSS-A-MF 三共 FRNZスポンジ研磨材 FUJI STAR(三共理化学) 14197420 ZWSS-A-MF 三共 FRNZスポンジ研磨材 FUJI STAR(三共理化学) 14197420

三共 FRNZスポンジ研磨材

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 14197420 品番 ZWSS-A-MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。
曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。
金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。
研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。

用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨 トラスコ品番689-4194 長さ(mm)140 幅(mm)114 摘要マイクロファイン 仕上がり相当番手1200〜1500(#)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする