ポリシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14197761 品番004041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

防湿・防水・汚れ防止加工されたポリシートです。

用途道路建設用路盤シート、溜池等の漏水防止、雨よけ・風・ほこりよけ・カバーとして。 トラスコ品番418-7156 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.06 透明 長さ(m)50 発泡倍率無発泡 幅(m)2(梱包時折幅1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする