※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 手研磨
インダストリーコーワの 手作業ブラシ
インダストリーコーワの メンテナンスブラシ
Kワイヤ-ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14197955
品番
11933
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
鋼線のブラシ(メッキ処理していません)です。
用途
下地調整に。
トラスコ品番
806-5932
材質
硬鋼線
幅(mm)
23
全長(mm)
255
高さ(mm)
30
毛丈(mm)
20
毛材
黒鋼線
行数
3
植付(mm)
75
線径(mm)
0.3