※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(12角タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)90 注文コード14198007 品番12AD-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,030 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

ピン・Oリングによる固定のため着脱がなく、連続作業に最適です。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。

用途大型ボルト・ナットの締付け、緩め作業用。 付属品ピン・Oリング 適合ピン:PIN7075 トラスコ品番396-3608 材質構造用鋼 全長(mm)90 質量(g)2300 差込角(mm)38.1 対辺(mm)50 寸法L1(mm)30 対辺寸法(mm)50 寸法D(mm)52 寸法D1(mm)80 寸法D2(mm)85 二面幅(mm)50 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP75
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする