インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
スモールローラーメロン(外装用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
14198147
品番
19028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
塗料の含み、吐き出しがよく型くずれしにくいローラーです。
用途
外装用。
適合
粗面
トラスコ品番
322-9530
材質
ポリエステル・ナイロン、芯材:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
100
毛丈(mm)
20
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
寸法(inch)
4
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適応塗料をお確かめください。