ニューテックス・インダストリー社
ニューテックス・インダストリー社の 耐熱・防火手袋
耐熱手袋ゼテックスプラス ミットン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
14198357
品番
2100037
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されたミットンです。
ゆとりのある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
用途
鋳造、製鉄などの高温物の移動。
トラスコ品番
784-8447
材質
表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布
厚さ(mm)
5
色
ブラウン
サイズ
フリー
全長(cm)
28
手のひらまわり(cm)
32