※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ポイントタップ
A-ポイントタップ ロングシャンク(エンドミル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14199678
品番
A-LT-POT-STD-M8X1.25X150-8
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途
通り穴加工用。
低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。
トラスコ品番
118-5981
材質
粉末ハイス(CPM)
全長(mm)
150
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
下穴径(Φmm)
6.75
ねじ長さ(mm)
22
精度
OH4
食付き部の山数
5山
表面処理
Vコーティング
シャンク径(mm)
8
シャンク四角部(mm)
6
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD