タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14200326 品番BTK30X35
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は549円となります。
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

汚れの目詰まりがないフラット形状です。

トラスコ品番104-8619 材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール ねじ長さ(mm)35 ねじ寸法M6×1 耐熱温度(℃)110 外径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする