イースタン精工
イースタン精工の ベアリング(軸受)
イースタン精工の 樹脂/プラスチック
イースタン精工の 標準タイプ(穴あき)
樹脂ベアリング(十字溝ボルトタイプ) EU-Bタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14200965
品番
EU0626B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
精密ベアリングを内蔵した樹脂成形ベアリングです。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途
ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
トラスコ品番
334-3421
材質
ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)
幅(mm)
8
ねじ長さ(mm)
8
ベアリング
696ZZ
寸法R(mm)
2.5
ツバ厚(mm)
0.5
外径(mm)
26
ねじサイズ
【ローラーねじ】M6×1.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(N)
200
注意
※目安荷重値のため保証する値ではありません。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方