※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インサートねじ用限界プラグゲージ ユニファイ(U)ねじHLーLG(GPWP)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14201805 品番 HL-LGGPWP2BNO.6-32 UNC
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

管用テーパねじのめねじ内径を精査する為のゲージです。

トラスコ品番227-5430 タイププラグ ピッチ(mm)32 ねじU 等級2B級 呼び寸法(mm)No.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする