※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT#1-H-M10X1.5 一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー) 14201839 HT#1-H-M10X1.5 一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー) 14201839

一般用ハンドタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10 ピッチ(mm)1.5 注文コード14201839 品番HT#1-H-M10X1.5
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は呼び寸法・ピッチなど21種類から選べます 他の種類を見る

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
通り穴、止まり穴共に使用できます。

用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 トラスコ品番201-2081 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M10 先端 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)24 精度OH2 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記STD
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする