OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M1.2
ピッチ(mm)
0.25
注文コード
14201866
品番
HT#1-S-M1.2X0.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥725
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
478-0396
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
32
ピッチ(mm)
0.25
呼び寸法
M1.2
先端
先
下穴径(Φmm)
0.95
ねじ長さ(mm)
9
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.5
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類