※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M16
ピッチ(mm)
2
注文コード
14201970
品番
HT#3-H-M16X2
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
201-2430
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M16
先端
上
下穴径(Φmm)
14
ねじ長さ(mm)
32
精度
OH2
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
10
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
商品豆知識
ハンドタップの種類