一般用ハンドタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M1.4 ピッチ(mm)0.3 注文コード14202006 品番HT#3-S-M1.4X0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥659
この商品は呼び寸法・ピッチなど21種類から選べます 他の種類を見る

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
通り穴、止まり穴共に使用できます。

用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。 トラスコ品番201-5951 材質合金工具鋼(SKS) 全長(mm)34 ピッチ(mm)0.3 呼び寸法M1.4 先端 下穴径(Φmm)1.1 ねじ長さ(mm)11 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする