スーパーツール
スーパーツールの ホルダ
スーパーツールの ローレット加工
転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用) アヤ目用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
14202155
品番
KNSRL14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
靭性と耐摩耗性に優れています。
仕様
目:荒目
トラスコ品番
270-1197
材質
合金工具鋼(SKS31)
幅(mm)
6.35
ピッチ(mm)
1.81
山数
14
適合ホルダ
KHS
外径(mm)
19.2
穴径(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール(mm)
0.58