KNSRL16 転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用) アヤ目用 スーパーツール 14202171 KNSRL16 転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用) アヤ目用 スーパーツール 14202171 KNSRL16 転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用) アヤ目用 スーパーツール 14202171 KNSRL16 転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用) アヤ目用 スーパーツール 14202171

転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用) アヤ目用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード14202171 品番KNSRL16
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

靭性と耐摩耗性に優れています。

仕様目:荒目 トラスコ品番270-1201 材質合金工具鋼(SKS31) 幅(mm)6.35 ピッチ(mm)1.59 山数16 適合ホルダKHS 外径(mm)19.2 穴径(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 モジュール(mm)0.51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする