ワタナベ工業
ワタナベ工業の コンテナー
ワタナベ工業の ボックスコンテナ
ワタナベ工業の 食品用コンテナ
食品用片開きシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
14202311
品番
KS-50P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。
トラスコ品番
405-0339
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.01
色
ピンク
品名
片開きシート(500W×1000)
縦(mm)
1000
横(mm)
1000