※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アラム
アラムの キッチン・調理用品
アラムの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アラムの ヘラ・スパチュラ
MPFシリコーンクリーンヘラ 中
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14202731
品番
MP-CH-M-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途
製菓でクリームを扱う際に。
トラスコ品番
818-6789
材質
シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)
【すくい部】54
全長(mm)
253
色
青色系
耐熱温度(℃)
180