MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネットロール(ツヤあり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
14202740
品番
MSGR-08-100-10-WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
マグネットシートの原反です。
ハサミやカッターでカットできます。
別注対応可能です。
トラスコ品番
342-3093
材質
等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
色
つや消し白
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応