イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
スーパーダイヤテクノディスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14204246
品番
SDTD10015-100
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。
高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。
硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途
みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。
トラスコ品番
382-6597
粒度
100(#)
砥材
ダイヤモンド
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
羽根枚数
72
適合材
みかげ石、大理石、ガラスなど
羽根の長さ(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合する事をご確認ください。