※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーダイヤテクノディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14204255 品番 SDTD10015-180
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。
高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。
硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。

用途みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。 トラスコ品番382-6601 粒度180(#) 砥材ダイヤモンド 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 羽根枚数72 適合材みかげ石、大理石、ガラスなど 羽根の長さ(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合する事をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする