※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPCD10015-40 スーパーセラミックディスク イチグチ 14204745 SPCD10015-40 スーパーセラミックディスク イチグチ 14204745

スーパーセラミックディスク

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 14204745 品番 SPCD10015-40
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

使って確かに実感できる「研削力」

粒度40(#) 外径(mm)100 用途重研削、黒かわはがし、溶接ビード処理など。 トラスコ品番479-5792 材質セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数40 羽根の長さ(mm)20 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87141686
2018-06-09
用途:
ステンレス材の加工に

良く削れますしモチも良いです。また目詰まりも少ないです。ワークに食いつくので持って行かれ感がハンパないです 気を付けないと。
値段は高いですけど一度試して欲しい商品です。

対象商品:
87141695
2015-11-04
用途:
溶接ビードをならす時
ミロクワークス 様

当方は主に、鉄とステンレスの研磨に使用しております。
重切削時に素材のヤケが少なく、アタリもソフトで使いやすいです。
それなのに砥石より早く研磨できます。
あくまで主観ですがジルコニアディスクと比較して、研磨力、耐久性共に優れています。
今後も使用していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする