イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの フルートノブ
ナールドサムノブ おねじタイプ・スチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14205357
品番
TKS8X20
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
トラスコ品番
104-9887
材質
ノブ:スチール、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)
20
ねじ寸法
M8×1.25
外径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
18