アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの トイレブラシ
ノズル汚れ用ブラシ4本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
14205391
品番
TM103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
植毛付スポンジブラシのカーブがノズルにフィットし、周囲が洗いやすく汚れをしっかり落とせます。
便器・便座のすき間の汚れをかき出すスクレーパー付です。
使い切りタイプなので清潔・衛生的です。
用途
シャワートイレのノズル汚れ洗浄に。
トラスコ品番
764-3918
材質
本体:ABS樹脂、ブラシ:ポリウレタン、ポリエステル
長さ(mm)
155
幅(mm)
15
厚さ(mm)
8