ポリエステル製カジュアル空調ベスト KU92020

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14208087 品番 KU92020C03S6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

作業着などの上から着用可能なデジタルカモフラージュ柄のベストで、ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活用できます。
専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。
低ランニングコストの商品です。
作業着などの上から著供養可能なベストタイプです。
作業に最適です。
軽くて透湿性、撥水性、紫外線カットに優れたポリエステル100%素材です。
デジタルカモフラージュを用いたカジュアルタイプのベストで、ワークからデイリーユースまで使い勝手のいいアイテムです。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。

トラスコ品番206-5366 材質ポリエステル100% ネイビー×ネイビーカモ サイズ4L 胸囲(cm)129 肩幅(cm)46.5 着丈(cm)73.5
注意
※ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用ください。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないで下さい。
※必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする