日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの 安全保護テープ
日東エルマテリアルの ラインテープ
ラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14208166
品番
E-A100B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
幅のみ別作品製作が可能です。
用途
屋内用。
工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
トラスコ品番
208-3480
材質
基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系(無溶剤)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.16
色
ブルー
長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応