EXM-5050R-SM-22 マルチエクストリーム ボアタイプ DIJET(ダイジェット工業) 14208455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチエクストリーム ボアタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード14208455品番EXM-5050R-SM-22
参考基準価格(税別)¥50,820販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

本体は最大切込み2mmの高送り加工用HFタイプと平面・立壁・隅の肩削り加工用のSMタイプがあり、1つのインサートで共用できます。
同一インサートで高送りと肩削り加工が可能なマルチカッタです。
SMタイプ本体には識別用の溝を入れているため、取り違えを防止できます。

用途
肩削り用。
トラスコ品番249-8604刃数5CICT:5枚適合チップWNMU070620ZER-PM切削径(Φmm)DC:50RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)全長:50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする