インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
ミニマムローラーハンドル業務用ロング 2・3インチ兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14209006
品番
10466
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
シャフトの付け根を強化しています。
ロングシャフトでも軽量です。
用途
ミニマムローラー2用。に。
3インチ用。
トラスコ品番
256-3249
材質
シャフト:スチール、グリップ:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
490
寸法(inch)
2・3
RoHS指令(10物質対応)
対応