ミニマムローラーハンドル業務用ロング 6・7インチ兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14209031 品番10468
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

シャフトの付け根を強化しています。
ロングシャフトでも軽量です。

用途ミニマムローラー6、7インチ用。に。 トラスコ品番256-3253 材質シャフト:スチール、グリップ:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)490 寸法(inch)6・7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする