ソニックスクラバー
ソニックスクラバーの 掃除用具
ソニックスクラバーの ブラシ
ソニックスクラバーの ハンディブラシ
ソニックスクラバー電動ロングブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14209076
品番
NXKB-JP
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1分間に8000回の高速反復回転で汚れを簡単に落とします。
角度のついたロングブラシで手の届きにくい箇所も掃除できます
防水仕様です。
用途
手の届きにくい場所の汚れに。
トラスコ品番
256-2252
セット内容
本体(ブラシセット済)1個、ストラップ1個
材質
本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ポリエステル
幅(mm)
40
厚さ(mm)
58
色
白・黄緑
高さ(mm)
260
奥行(mm)
35
縦(mm)
377
横(mm)
139
繰り返し・詰め替え
対応