三宅化学
三宅化学の ペール缶用ポンプ
三宅化学の 電動式ペール缶用ポンプ
トーヨーオートポンプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14209128
品番
TP-L20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
満タンで自動停止します。
トラスコ品番
252-6838
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ABS樹脂
全長(mm)
700
摘要
ポリ缶用
タイプ
自動停止
電源(V)
単3アルカリ乾電池×2本(別売)
吐出量(L/min)
9