※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2.5
ピッチ(mm)
0.45
注文コード
14209566
品番
A-SFT STD 1.5P M2.5X0.45
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途
被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25〜35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
トラスコ品番
369-0223
材質
粉末ハイス(CPM)
全長(mm)
44
ピッチ(mm)
0.45
呼び寸法
M2.5
下穴径(Φmm)
2.05
ねじ長さ(mm)
3.6
精度
OH2
シャンク径(mm)
3
シャンク四角部(mm)
5×2.5
精度表記
STD