WA-4590E ホットクッション ワタナベ工業 14209785 WA-4590E ホットクッション ワタナベ工業 14209785 WA-4590E ホットクッション ワタナベ工業 14209785 WA-4590E ホットクッション ワタナベ工業 14209785

ホットクッション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14209785 品番WA-4590E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

強弱切り替えの電子コントロール式です。
椅子の背もたれに固定できるゴムバンド付き
吸湿発熱繊維を使用し暖かさをアップします。

用途座布団として、デスクの足元、チェアーに。 トラスコ品番505-5999 材質表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100% 幅(mm)900 高さ(mm)15 奥行(mm)450 電源(V)単相100 消費電力(W)45 コード長さ(m)電源:約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする