※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M1.6
ピッチ(mm)
0.35
注文コード
14209871
品番
A-SFT STD 2.5P M1.6X0.35
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途
被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25〜35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
トラスコ品番
455-1258
材質
粉末ハイス(CPM)
全長(mm)
36
ピッチ(mm)
0.35
呼び寸法
M1.6
下穴径(Φmm)
1.25
ねじ長さ(mm)
7
精度
OH1.5
表面処理
Vコーティング
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD