※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10 ピッチ(mm)1.25 注文コード14209977 品番A-SFT STD 1P M10X1.25
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は呼び寸法・ピッチなど16種類から選べます 他の種類を見る

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。

用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25〜35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 トラスコ品番455-2818 材質粉末ハイス(CPM) 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M10 下穴径(Φmm)8.8 ねじ長さ(mm)15 精度OH3 表面処理Vコーティング シャンク径(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記STD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする