サンコープラスチック
サンコープラスチックの 容器・ひしゃく
サンコープラスチックの 工事用バケツ
pla バケツ用フタ ニュータフバケツ用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14210108
品番
02710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
タフバケツ専用蓋。
トラスコ品番
435-9602
種別
蓋
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
サイズ
10型
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約291×34