サンコープラスチック
サンコープラスチックの 容器・ひしゃく
サンコープラスチックの 工事用バケツ
pla 樹脂製バケツ ニュータフバケツ 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14210126
品番
02314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ハードな使用にも耐える丈夫で持ちやすい構造。
トラスコ品番
435-9589
種別
本体
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
サイズ
15型
容量(L)
約15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約313×306