CATサーキュレーター (壁・床タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14210510 品番EEMC-14ACBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

世界3000万台の実績のCATブランドのサーキュレーターです。
強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。
360°上下に回転するため、空気循環の換気にも使用可能です。
全閉型モーターで粉塵やゴミの侵入を防ぎます。
アルミ羽根により高い耐久性を実現しました。
窓の外へ向けて排気すると、離れた場所の窓から新鮮な空気を取り込みます。

用途室内の換気に。 適合風量調節:4段階 トラスコ品番522-6134 材質ハネ:アルミ 幅(mm)500 ブラック 高さ(mm)550 タイプ設置:壁掛け・床置き 奥行(mm)280 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz113 コード長さ(m)電源:2 ハネ径(cm)35 消費電力(W)(50/60Hz)108/140 最大風量(m3/min)(50/60Hz)113 首振り 標準消費電力料金(50Hz)3.1円/h 標準消費電力料金(60Hz)4.3円/h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする