ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14210896 品番760MBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,840

差込角12.7mmの基本工具を収めたスタンダードなツールセットです。
売れ筋サイズのソケット13個(10mm〜32mm)を採用しています。
限定「BLACK」仕様です。

用途産業機械、自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。 トラスコ品番586-0991 差込角(mm)12.7 セット商品数17 ハンドル内容ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40) 対辺12角 ソケット内容(mm)12角:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする